Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SIMPLEX Schonhammer mit der Einsatzkombination Plastik-Softkunststoff
Hammer mit ergonomischem Holzgriff, Aluminiumgehäuse und auswechselbaren Schlageinsätzen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Flexibilität
- Vielseitig einsetzbar aufgrund der zwei unterschiedlichen Schlagflächen
- Individuelle Bestückung möglich dank einer großen Auswahl an austauschbaren Schlageinsätzen
- Direkt einsatzbereit durch eine montierte Schlageinsatzkombination aus sehr weichem, abriebfreiem Softkunststoff (blau) und mittelhartem, widerstandsfähigem Plastik (weiß)
Höchste Qualität aus Deutschland
- Präzise Handhabung und ermüdungsfreier Gebrauch aufgrund extra leichtem Aluminium-Gehäuse mit integrierter Stielschutzhülse
- Optimale Handhabung dank dem hochwertigen, schwingungsgedämpften, ergonomisch geformten Holzstiel mit doppelter Lackierung im Griffbreich
- Langfristiger Einsatz möglich, da der Stiel und alle Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können
- Kein unerwünschter Abrieb, denn beide Einsätze hinterlassen keinen Farbabrieb im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer
- Maximalen Schutz vor Kratzern bei empfindlichen Oberflächen durch die überdimensionalen Schlagflächen (50:40)
Durch die unterschiedlichen Schlageinsätze für eine Vielzahl an Wartungs-, Montage- und Bauarbeiten geeignet. Die Kombination der Schlageinsätze findet besonders bei empfindlichen Materialien wie Natursteinen im Garten- und Landschaftsbau oder bei Fliesenlegern sowie in Schreinereien, im Möbel- und Modellbau Anwendung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!