Simplex-Schonhammer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Simplex-Schonhammer

Mit Stahlgehäuse

  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff Stiel: Holz

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Stiellänge Länge Hammergewicht Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
071572 29
700 mm 800 mm 3290 g Stahl
1 St.
071572 20
312 mm 365 mm 1130 g Stahl
1 St.
071572 27
335 mm 400 mm 1580 g Stahl
1 St.
071572 10
278 mm 330 mm 655 g Stahl
1 St.
071572 28
395 mm 500 mm 3080 g Stahl
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
  • Schlageinsätze und Stiel schnell auswechselbar

  • Einsätze und Stiel unverrückbar festsitzend

  • Individuelle Bestückung des Schonhammers

  • Durch Kombination der Schlageinsätze zwei Schonhämmer in einem

  • Komplett mit Einsätzen: Gummikomposition schwarz und Plastik rot