Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sitzschoner Kunstleder Premium
Extrem robust, leicht abwischbar und TÜV‑geprüft: Der hochwertige Mehrweg‑Sitzschoner bietet professionellen Schutz, perfekten Halt ohne Verrutschen und ist ideal für anspruchsvolle Werkstätten und ölintensive Servicebereiche.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der Mehrweg Sitzschoner Kunstleder Premium wurde speziell für den professionellen Werkstatteinsatz entwickelt und schützt Fahrzeugsitze zuverlässig während Reparatur‑, Service‑ und Probefahrten.
Das hochwertige Kunstledermaterial überzeugt durch seine robuste Oberfläche, einfache Reinigung und edle Optik. Dank optimierter Passform und rückseitiger Fixierung sitzt der Schoner sicher ohne Verrutschen – selbst bei häufigem Ein- und Aussteigen.
Der Sitzschoner ist TÜV‑geprüft und für Fahrzeuge mit integriertem Seitenairbag zugelassen. Dadurch darf er während der gesamten Reparaturphase sowie auch auf Probefahrten montiert bleiben.
Ideal für Werkstätten mit hohem Qualitätsanspruch und Bereichen, in denen Schmutz, Öl oder Feuchtigkeit eine Rolle spielen.
Vorteile & Merkmale:
- Extrem robust und widerstandsfähig
- Hochwertige, professionelle Materialanmutung
- Leicht abwischbar – ideal bei Öl, Schmutz & Flüssigkeiten
- Optimierte Passform für sicheren Halt
- Fixierung auf der Rückseite verhindert Verrutschen
- Mehrwegfähig, langlebig & nachhaltig
- TÜV-geprüft
- Seitenairbaggeeignet – auch während Probefahrten erlaubt
Nur auf sauberen und trockenen Sitzen verwenden.
Nicht über scharfe Kanten oder Beschädigungen ziehen.
Airbagbereiche müssen frei bleiben – Produkt ist TÜV‑geprüft und seitenairbaggeeignet.
Kunstleder nur mit milden Reinigern oder feuchtem Tuch säubern.
Nicht dauerhaft im Fahrzeug belassen.
Vor Nutzung auf Beschädigungen prüfen.
Von Hitzequellen fernhalten.
Der Kunstleder Premium Sitzschoner wird schnell und einfach über den Fahrzeugsitz gezogen. Die optimierte Passform ermöglicht ein sauberes Auflegen ohne Faltenbildung, während die rückseitige Fixierung sicheren Halt bietet.
Typische Anwendungen:
- Schutz der Sitze während Reparatur- und Wartungsarbeiten
- Ideal für Bereiche mit Öl, Fett, Schmutz oder Flüssigkeiten
- Probefahrten dank TÜV‑Freigabe jederzeit zulässig
- Diagnoseplätze mit häufigem Ein‑ und Aussteigen
- Premium‑Servicebereiche, in denen Optik & Sauberkeit entscheidend sind
- Sitzschoner oben an der Rückenlehne ansetzen
- Gleichmäßig über Sitz und Lehne ziehen
- Rückseitige Fixierung kontrollieren, damit kein Verrutschen möglich ist
- Nach Gebrauch abnehmen und bei Bedarf feucht reinigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!