Sitzschoner Nylon Premium
Sitzschoner Nylon Premium - 1
Sitzschoner Nylon Premium - 2
Sitzschoner Nylon Premium - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sitzschoner Nylon Premium

Leicht, robust und TÜV‑geprüft: Der Mehrweg‑Sitzschoner bietet perfekten Halt ohne Verrutschen, ist seitenairbaggeeignet und ideal für Werkstätten mit hoher Taktung. Optimaler Schutz, schnelle Handhabung – professioneller Auftritt garantiert.
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
Der Mehrweg-Sitzschoner Nylon Premium bietet zuverlässigen Schutz für Fahrzeugsitze während Reparatur-, Service- und Probefahrten. Durch die optimierte Passform sowie die rückseitige Fixierung bleibt der Sitzschoner sicher an seinem Platz und verhindert Verrutschen.


Das leichte, robuste Nylonmaterial ermöglicht ein besonders komfortables Handling bei hoher Stückzahl und täglichem Werkstatteinsatz. Der Sitzschoner ist TÜV-geprüft und für Fahrzeuge mit integriertem Seitenairbag zugelassen – dadurch darf er auch während der Probefahrt im Fahrzeug verbleiben.


Ideal für Werkstätten, die Wert auf Effizienz, Sauberkeit und professionelle Außenwirkung legen.


Vorteile & Funktionen:


  • Optimierte Passform für perfekten Halt

  • Fixierung auf der Rückseite – verhindert Verrutschen

  • Mehrwegfähig – kostensparend & nachhaltig

  • Leichtes, robustes Nylonmaterial

  • Sehr gutes Handling bei hoher Taktung

  • TÜV-geprüft

  • Geeignet für Fahrzeuge mit integriertem Seitenairbag

  • Nutzung auch während Probefahrten erlaubt
Hinweis

Nur auf sauberen und trockenen Sitzen verwenden, um Kratzer oder Reibspuren zu vermeiden.


Nicht über scharfkantige oder beschädigte Sitzbereiche ziehen, da dies das Material beeinträchtigen kann.


Der Sitzschoner ist TÜV‑geprüft und für Fahrzeuge mit integriertem Seitenairbag zugelassen – dennoch ist darauf zu achten, dass Airbag‑Auslösebereiche nicht blockiert oder verdeckt werden.


Bei starker Verschmutzung den Sitzschoner mit einem feuchten Tuch reinigen; keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.


Nicht dauerhaft im Fahrzeug belassen, sondern ausschließlich für Werkstattarbeiten und Probefahrten verwenden.


Vor jeder Nutzung auf Beschädigungen prüfen – beschädigte Sitzschoner nicht mehr einsetzen.


Nicht in der Nähe von Hitzequellen lagern, da Nylon empfindlich auf hohe Temperaturen reagieren kann.


Bei der Entsorgung bitte die lokalen Richtlinien für Kunststoffprodukte beachten.