Sockel selbstklebend

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sockel selbstklebend

Zur Befestigung von Kabelbändern auf allen staub- und fettfreien Oberflächen, z. B. Metall, Lack, Kunststoff, Holz, Putz, Papier etc.

  • Werkstoff: PA - Polyamid

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Kabelbänder Länge x Breite Farbe Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
0502636
3,6 mm 19 x 19 mm Natur 5 bis 50 °C
50 St.
0502625
2,5 mm 25 x 25 mm Natur 5 bis 50 °C
50 St.
05026481
4,8 mm 28 x 28 mm Schwarz
50 St.
05026361
3,6 mm 19 x 19 mm Schwarz
50 St.
0502648
4,8 mm 28 x 28 mm Natur 5 bis 50 °C
50 St.
0502665
6,5 mm 25 x 25 mm Natur 5 bis 50 °C
50 St.