Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sockeleinsteckprofil Uni mit Gewebe
Zum Einstecken zwischen Fassaden- und Perimeterdämmung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
In Kombination mit dem Sockeleinsteckprofil Uni sind Dämmstoffstärken bis 240 mm möglich
Ein Produkt für mehrere Dämmdicken
Müheloses fluchtgerechtes ausrichten
Rasterlos verschiebbar
Auf 80 mm Ausladung kürzbar
Durch Sollbruchstelle
Einfacheres Abziehen, definierte Putzstärke
Mit Abzugskante
Mit Tropfkante
Inklusive Steckverbinder
Wir empfehlen den Einsatz eines komprimierten Dichtbandes zwischen Sockeldämmung und Profil.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!