Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sockelhöhenversteller Set 2 401-teilig
- Einfache Bedienung
- Integrierte LED-Beleuchtung
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Set mit 400 Stk Sockelhöhenverstellern: 100 mm
- Komfortables Verstellwerkzeug zur kraftlosen Höhenverdstellung von Sockelhöhenverstellern
- 1,4 V Akku – Akkulaufzeit: 120 min.
- Höhenverstellung bis zu einer Belastung
- von 100 kg pro Sockelhöhenversteller möglich
- Mit einfacher Bedienung und integrierter LED-Beleuchtung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!