Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 2
Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 2 - 1
Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 2 - 2
Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 2 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Solarbefestiger WSF Typ A, Variante 2

Für Holzunterkonstruktionen, speziell für Dacheindeckungen mit Trapezprofil- und Sandwichelementen

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Edelstahl A2 mit Spezialbeschichtung



Mit Innensechskant 5 mm



Vorkonfektioniert mit:


  • 1 x Sechskantmutter DIN 934

  • 1 x Sicherungsmutter DIN 985

  • 1 x Dichtscheibe Ø 19 mm

  • 2 x Unterlegscheibe DIN 125
Leistungsnachweis

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-598

Hinweis

Der Klemmbereich definiert den Abstand zwischen Oberkante Unterkonstruktion, in welche der Solarbefestiger WSF eingeschraubt ist, und Oberkante Profiltafel. Abhängig von den statischen Belastungen sind Solarbefestiger WSF Variante 2 in Kombination mit Kalotten zu verwenden.

Anwendungsgebiet

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-598