Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Solarbefestiger WSF Typ BZ-Variante 1
Für Stahlunterkonstruktionen vorkonfektioniert, speziell für Wellprofileindeckungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Edelstahl A2 mit Spezialbeschichtung
Mit Innensechskant 5 mm
Vorkonfektioniert mit:
- 1 x Sechskantmutter DIN 934
- 1 x Sicherungsmutter DIN 985
- 1 x EPDM-Pilzdichtung
- 2 x Unterlegscheibe DIN 125
Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-598
- Der Vorbohrdurchmesser ist dabei unbedingt zu beachten
- Abhängig von den statischen Belastungen sind Solar befestiger WSF in Kombination mit Kalotten zu verwenden. Die Kalotte wird auf die Profiltafel aufgelegt und durch den Solar befestiger WSF verschraubt
- Der Klemmbereich definiert den Abstand zwischen Oberkante Unterkonstruktion, in die der Solarbefestiger WSF ein geschraubt ist, und Oberkante Profiltafel
| Verarbeitungshinweise | |
| Dicke der Stahlunterkonstruktion | Vorbohr-Ø |
| 1,5–5,0 mm | 6,8 mm |
| 6,0 mm | 7,0 mm |
| 8,0 mm | 7,2 mm |
| > 10,0 mm | 7,4 mm |
Allgemein bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-598
- Bereits montierte Fassadenbauschrauben können durch den Solarbefestiger WSF ersetzt werden.
- Speziell für Wellprofileindeckungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!