Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Solarpanel 15 W
Solarpanel als Erhaltungsladegerät, um zu verhindern, dass sich wiederaufladbare 12-Volt Batterien entladen und dadurch selbst beschädigen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Integrierte Ladekontroll-LED
- Automatische Abschaltung bei 14,2V
- Einfacher Anschluss über OBD-Stecker
- Saugnäpfe zur einfachen Montage an den Scheiben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!