Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Sonden-Set für Druckbecherpistole
Sonden-Set für Druckbecherpistole - 1
Sonden-Set für Druckbecherpistole - 2
Sonden-Set für Druckbecherpistole - 3
Sonden-Set für Druckbecherpistole - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sonden-Set für Druckbecherpistole

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Das Sonden-Set besteht aus einem Schlauch und drei austauschbaren Düsen:


  • Einer geraden Düse

  • Einer 90° gebogenen Düse

  • Einer geraden Düse mit 360 ° Sprühfunktion


  • Durch die verschiedenen Düsen können auch schwer zugängliche Stellen bearbeitet werden und durch das integrierte Schnellkupplungssystem ist ein schneller Wechsel der Düsen möglich. Zudem kann bei Beschädigung einer Düse diese problemlos ausgetauscht werden, ohne dass die gesamte Sonde ersetzt werden muss.

  • Der im Sonden-Set enthaltene Schlauch hat eine Schlauchlänge von 150 cm und einen Schlauchdurchmesser von 6 mm. Zudem ist das Sonden-Set kompatibel einsetzbar mit der Druckbecherpistole.