Sonderaufnahme für Gummipuffer

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sonderaufnahme für Gummipuffer

FÜR KFZ-Hebebühnen

  • Werkstoff: NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Höhe Produktgewicht (per Stück) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0715544131
110 mm 710 g NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544132
130 mm 750 g NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544133
1100 g NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
1 St.
0715544134
100 mm 30 mm 300 g NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)