Kombi-Ratschenschlüsselset
Kombi-Ratschenschlüsselset
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kombi-Ratschenschlüsselset - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kombi-Ratschenschlüsselset

Geneigt, umkehrbar

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Ringratsche, umkehrbar durch Betätigung des Spezialhebels

  • Die 15°-Neigung des Ringkopfes bietet eine größere Flexibilität

  • 72-Zahn-Ratsche ermöglicht einen Rückstellwinkel von nur 5°, wodurch der Schraubenschlüssel für Arbeiten in geschlossenen Räumen geeignet ist

  • Produktverpackung: Kunststoffgestell
Hinweis

Die Ratsche ist nicht für extrem schwere Lasten geeignet (über den in der Tabelle angegebenen F/max-Werten).


Aus diesem Grund empfehlen wir, die Schrauben oder Muttern mit dem festen Teil zu lockern und dann mit der Ratsche zu lösen; das Festziehen mit der Ratsche ist kein Problem.