Spachtelmasse VAKU 20
Spachtelmasse VAKU 20 - 1
Spachtelmasse VAKU 20 - 2
Spachtelmasse VAKU 20 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spachtelmasse VAKU 20

Fein-Spachtel mit hoher Elastizität zum Schließen vorhandener Poren und zur Reparatur kleiner Kratzer, Riefen und Unebenheiten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Fein abgestimmte Füllstoff- und Harzkombinationen


  • Porenfreie und geschlossene Verspachtelung

  • Geringe Staubentwicklung beim Schleifen


Schnelle Trocknung


Gewährleistet eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung (Schleifen, Füllern, Decklackierung)



Leichte Schleifbarkeit


  • Anwenderfreundlich

  • Erleichtert die weitere Bearbeitung des Objektes


Hochweiße Pigmentierung


  • Optimaler Untergrund und Vorbereitung für Decklackaufbau

  • Sehr gut geeignet im Modell- und Möbelbau


Temparaturbeständig bis 80°C

Hinweis

Tipp: Spachtelstelle vor der Endbeschichtung mit 1K- bzw. 2K-Universalgrund, HS-Füller oder Roststop Quattro abisolieren (Gefahr von Randabzeichnung und Glanzverlust)Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 20: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 2 g/l


Polyesterspachtel härtet unter + 10°C nicht mehr aus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.