Spachtelmasse VAKU 40
Spachtelmasse VAKU 40 - 1
Spachtelmasse VAKU 40 - 2
Spachtelmasse VAKU 40 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spachtelmasse VAKU 40

Füll-Spachtel zum Füllen und Egalisieren tiefer Unebenheiten und Kratzer

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Um 30% reduziertes, spezifisches Gewicht


  • Sehr leichte Schleifbarkeit und geringe Staubentwicklung

  • Anwenderfreundlich


Schnelle Trocknung


Gewährleistet eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung



Hohe Füllkraft und hohes Standvermögen



Temperaturbeständig bis 80°C

Hinweis

Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 40: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 0 g/l


Untergrund je nach Beschaffenheit grob anschleifen, um eine optimale Haftung zu erzielen.


  • Eisen, Stahl, Zink: P40 – P240

  • Aluminium: P150 – P240

  • GfK: P150 – P240

  • Altlack: P150 – P240


Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.