Spachtelmasse VAKU 60
Spachtelmasse VAKU 60 - 1
Spachtelmasse VAKU 60 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spachtelmasse VAKU 60

TIN-Metallic-Spachtel auf Polyesterharz-Basis mit Aluminium-Pigmentierung für Fahrzeugbau und Kfz-Reparaturhandwerk

  • Inhalt: 1282.1 ml
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Inhaltsgewicht: 1760 g
  • VOC Gehalt Bedingung: ChemVOCFarb
  • Chemische Basis: Polyesterharz
  • Farbe: Anthrazit, metallic
  • Härterzugabe: 2 %
  • Dichte: 1,404 g/cm³
  • Topfzeit max.: 5 min
  • Topfzeit min.: 4 min
  • Topfzeit Bedingung: bei 20°C
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Trockenzeit min.: 20 min
  • Trockenzeit max.: 30 min
  • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.: 80 °C
  • VOC Gehalt zulässig max.: 250 g/l
  • VOC Gehalt max.: 14 g/l
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lieferumfang: 1760 g + 40 g Härter und Kunststoffspachtel
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
Art.-Nr. Inhalt Geruch/Duft Inhaltsgewicht VOC Gehalt Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
089260602
1282.1 ml Charakteristisch 1760 g ChemVOCFarb
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
Hochwertiger Füll-Spachtel


  • Hochwertige Füllstoff- und Harzkombinationen ermöglichen eine porenfreie, geschlossene Verspachtelung von Vertiefungen und Unebenheiten

  • Geringe Staubentwicklung beim Schleifen


Für spezielle Qualitätsansprüche


Aluminiumpigmentierung gewährleistet extrem hohe Festigkeit im Zusammenspiel mit metallischen Untergründen

Hinweis
  • Spachtelmassen sind empfindlich gegen zu schnelle Trocknung

  • Achtung! – Gefahr von Rissbildung ab 80°C

  • Besondere Vorsicht ist beim Einsatz von Infrarotstrahlern geboten

  • Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 60: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 14 g/l

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.