Spachtelmasse VAKU 70
Spachtelmasse VAKU 70 - 1
Spachtelmasse VAKU 70 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spachtelmasse VAKU 70

Glasfaserverstärkter Armierungs-Spachtel zum Überbrücken von Rissen, Löchern und zur Reparatur von glasfaserverstärkten Kunststoffen.

  • Inhalt: 1120.8 ml
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Inhaltsgewicht: 1760 g
  • VOC Gehalt Bedingung: ChemVOCFarb
  • Chemische Basis: Polyesterharz
  • Farbe: Grün
  • Härterzugabe: 2 %
  • Dichte: 1,606 g/cm³
  • Topfzeit max.: 5 min
  • Topfzeit min.: 4 min
  • Topfzeit Bedingung: bei 20°C
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Trockenzeit min.: 20 min
  • Trockenzeit max.: 30 min
  • Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.: 80 °C
  • VOC Gehalt zulässig max.: 250 g/l
  • VOC Gehalt max.: 4 g/l
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lieferumfang: 1760 g Spachtel+masse, 40 g Härter, Kunststoffspachtel
  • Zusatzartikel: Schleifpapier Useit Art.-Nr.: 05813...
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
Art.-Nr. Inhalt Geruch/Duft Inhaltsgewicht VOC Gehalt Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
089260702
1120.8 ml Charakteristisch 1760 g ChemVOCFarb
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
Ausgewogener Glasfaseranteil


  • Sehr gut verarbeitbar

  • Anwenderfreundlich


Sehr gute Haftung und Stabilität


  • Sehr gut an senkrechten Stellen einsetzbar

  • Hervorragende Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, verzinkten und feuerverzinkten Untergründen.

  • Optimal als Füll-Spachtel nach Instandsetzung von GfK-Teilen mit Vaku 80 Reparaturharz.


Schnelle Aushärtung


  • Für eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung.


Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 70: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 4 g/l.



Temperaturbeständig bis 80°C

Hinweis

Tipp: Kann ohne Zwischenschliff mit VAKU 20, VAKU 30 und VAKU 40 überspachtelt werden.



Um mögliche Reklamationen auszuschließen, unbedingt auf das korrekte Dosierungsverhältnis zwischen Spachtelmasse und Härter achten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.