Schlauchschelle mit Spannbacken

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schlauchschelle mit Spannbacken

Für Verbindungen mit hohem, gleichmäßigem Anpressdruck

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Normen: DIN 3017
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bandbreite Nenndurchmesser Klemmbereich min./max. Antriebart Anzahl VE
Preis/VE
054010 9
9 mm 10 mm 9,5-10,5 mm Schlitz
25 St.
054014 9
9 mm 14 mm 13,5-14,5 mm Schlitz
25 St.
054015 9
9 mm 15 mm 14,5-15,5 mm Schlitz
054017 12
12 mm 17 mm 16,5-17,5 mm Schlitz/Sechskant
25 St.
054017 9
9 mm 17 mm 16,5-17,5 mm Schlitz
054018 9
9 mm 18 mm 17,5-18,5 mm Schlitz
054018 12
12 mm 18 mm 17,5-18,5 mm Schlitz/Sechskant
25 St.
054019 12
12 mm 19 mm 18,5-19,5 mm Schlitz/Sechskant
25 St.
054020 9
9 mm 20 mm 19,5-20,5 mm Schlitz
50 St.
054025 15
15 mm 25 mm 24,5-25,5 mm Schlitz/Sechskant
05408 7
7 mm 8 mm 7,5-8,5 mm Schlitz
05409 9
9 mm 9 mm 8,5-9,5 mm Schlitz
054012 9
9 mm 12 mm 11,5-12,5 mm Schlitz
25 St.
054013 9
9 mm 13 mm 12,5-13,5 mm Schlitz
054016 9
9 mm 16 mm 15,5-16,5 mm Schlitz
054022 9
9 mm 22 mm 21,5-22,5 mm Schlitz
25 St.
054011 9
9 mm 11 mm 10,5-11,5 mm Schlitz
25 St.
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
Kräftige Spannbackenkonstruktion


  • Hoher Verpressungsgrad

  • Hohe Dichte