Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Polyesterband für SPANNFIX-Umreifungssystem
Mit dem Polyesterband für das SPANNFIX-System von WÜRTH umreifen Sie auch große und schwere Teile sicher und komfortabel
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfach zu verwenden
- Leicht mit der Hand oder mit dem Spanner zu fixieren
- Lässt sich problemlos nachspannen bei Volumenverlust im Packgut
- Fünfmal leichter als Stahlband und damit auch optimal für unterwegs
- Passt sich allen Formen gut an
Sicher zu verwenden
- Bündelt selbst große und schwere Teile sicher
- Lockert sich auch bei langen Einlagerungszeiten nicht
- Hält UV-Einstrahlung und wechselnden Witterungen stand
- Ist weitgehend chemikalienfest
- Hinterlässt keine Kratzer oder Rostflecken, erlaubt damit produktschonende Umreifung
- Ohne scharfe Kanten, daher keine Verletzungsgefahr
Flexibel zu verwenden
- Mehrfach verwendbar, was Kosten spart
- Gut geeignet, um unterschiedliche Materialien zu bündeln – Rohre, Gerüste, KVH, BSH, Kantholz, Latten, Leimholz, Naturstein, Palettenware und vieles mehr
- Erhältlich in unterschiedlichen Bandbreiten und Reißkräften
- Ideal geeignet, um verschiedene Güter zu bündeln und zu sichern
- Bei Stoßbelastungen während des Transports sollten Sie die Ware mehrfach umreifen
- Sichern Sie Ihre Ladung ordnungsgemäß mit Hilfe von Antirutschmatten und Zurrgurten, wenn Sie gebündelte Ware auf der Ladefläche verzurren
Dieses Polyesterband hält Ihre Güter während des Transports und der Lagerung zusammen. Umreifen Sie sogar große und schwere Teile (– Rohre, Gerüste, KVH, BSH, Kantholz, Latten, Leimholz, Naturstein, Palettenware und mehr) schnell und sicher.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!