Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spannrollenschlüssel-Satz für Nebenantriebsriemen 5-teilig
Zur Entlastung der Spannrolle, um anschließend den Flachriemen des Nebenantriebs zu wechseln
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Fachgerechtes Austauschen des Nebenantriebsriemen
- Die Spezialschlüssel ermöglichen eine Entlastung der Spannrolle mittels Ratsche, Knebel etc.
- Die Spezialadapter greifen sicher an den dafür vorgesehenen Profilen am Spannrollengehäuse
- Die Bedienung kann durch einen Mechaniker erfolgen
Lieferumfang:
- 1 x Basisverbindungsadapter (wie OE 01099-A)
- 1 x Adapter für automatische Spannrolle 8,7 mm (wie OE 01099-B1)
- 1 x Adapter für automatische Spannrolle 10 mm (wie OE 01099-B2)
- 1 x Doppel-6-kant-Adapter SW15 (wie OE-01099-C)
- 1 x Adapter 6-kant SW15 x 4-kant 1/2 Zoll (wie OE-01099-D)
- Motoren: 1,4, 1,5, 1,6, 2,0 und 2,2L Diesel
- Hersteller: Citroen, Ford, Mazda, Mini, Peugeot, Toyota, Volvo
- Motorcodes: DV4TD, DW10FD, T3JA, W16D16, DV4TED4, UBGA, TZJA, 9HZ, DV6TED4, XVJB, AEDA, D4164T, DV6ATED4, HHJC, G8DC, 2WZ-TV etc. auch geeignet für DW10 und DW12-Motoren
- Zu verwenden wie OE PZ4L0-G0109-90
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!