Spannungsprüfer Test Plus
Spannungsprüfer Test Plus - 1 Spannungsprüfer Test Plus - 2 Spannungsprüfer Test Plus - 3 Spannungsprüfer Test Plus - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/gZhdmIIwocc

Spannungsprüfer Test Plus - 1
Spannungsprüfer Test Plus - 2
Spannungsprüfer Test Plus - 3
Spannungsprüfer Test Plus - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannungsprüfer Test Plus

Kontaktloser Spannungsprüfer mit Taschenlampenfunktion (LED)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Kein Stromfluss erforderlich

  • Erkennt spannungsführende Leiter, Kabelbrüche, Fehler an Schaltern etc.

  • Erkennt durchgebrannte Sicherungen, defekte Lampen an Lichterketten ohne direkten metallischen Kontakt

  • Messspitze leuchtet, wenn Spannung vorhanden ist

  • Taschenlampenfunktion mit heller LED (ca. 60 h Leuchtdauer)

  • Mit akustischem Warnsignal

TÜV/GS geprüft nach EN 61010 / DIN VDE 0100-410 / IEC 1010