Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Berührungsloser Spannungsprüfer VoltDetect Plus, 12 - 1000 V/AC
Berührungsloser Spannungsprüfer VoltDetect Plus, 12 - 1000 V/AC - 1
Berührungsloser Spannungsprüfer VoltDetect Plus, 12 - 1000 V/AC - 2
Berührungsloser Spannungsprüfer VoltDetect Plus, 12 - 1000 V/AC - 3
Berührungsloser Spannungsprüfer VoltDetect Plus, 12 - 1000 V/AC - 4
Berührungsloser Spannungsprüfer VoltDetect Plus, 12 - 1000 V/AC - 5
Berührungsloser Spannungsprüfer VoltDetect Plus, 12 - 1000 V/AC - 6
Berührungsloser Spannungsprüfer VoltDetect Plus, 12 - 1000 V/AC - 7
Berührungsloser Spannungsprüfer VoltDetect Plus, 12 - 1000 V/AC - 8
Berührungsloser Spannungsprüfer VoltDetect Plus, 12 - 1000 V/AC - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Berührungsloser Spannungsprüfer VoltDetect Plus, 12 - 1000 V/AC

Robuster, wasserdichter Spannungsprüfer mit intuitiver Bedienung sowie integrierter Taschenlampe (LED)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Der Würth VoltDetect Plus bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort bei der Erkennung von Wechselspannungen, ohne elektrische Systeme zu unterbrechen. Mit der Schutzart IP67 und der Sicherheitsklasse CAT IV 1000V setzt er Maßstäbe hinsichtlich Sicherheit und Zuverlässigkeit.



Berührungslose Spannungserkennung. Standard: Hochspannungsmodus (100V bis 1000VAC) Niederspannungsmodus (12V bis 1000VAC) Der Wechsel zwischen den Betriebsmodi erfolgt einfach durch Drücken der Range-Taste.


  • Integrierter Selbsttest

  • Akustische und optische Anzeige bei anliegender Spannung

  • Beleuchtete Messspitze (ein-/ausschaltbar)

  • Anzeige für entladene Batterie

  • Taschenlampenfunktion mit heller LED

  • Automatische Abschaltung
Hinweis

Batterien (2x AAA, 1.5V) sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Lesen und befolgen Sie die Sicherheitsbestimmungen und Betriebsanweisungen in der Bedienungsanleitung, bevor Sie den Spannungsprüfer benutzen.