Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spannverschluss
Rostfreies Edelstahl, mit Plombiermöglichkeit
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit Plombiermöglichkeit
- Zum Beispiel für Zollabwicklung
- Gekröpfter Schließhaken
- Überkantenmontage möglich
Für die Befestigung auf Holzuntergründen können bis A = 70 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3 mm und ab A = 87 mm ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 4 mm verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!