Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spannzangen für den Einsatz im Werkzeughalter für Fließbohrer
Die Spannzangen sind aus hochqualitativem Material da der Einsatz der Fließbohrer sehr hohe Wärme erzeugt (700 – 800° C). Qualitativ günstigere Spannzangen könnten beschädigt werden oder das Lösen des Bohrers verunmöglichen.
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
Maschinenseitige Aufnahme: ER25 passend zum Werkzeughalter 0618 400 001.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!