Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spannzangenfutter mit Kühlrippen
Zur Aufnahme der Spannzangen ER25 für Fließbohrer
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Während des Bohrprozesses wird eine sehr hohe Wärme erzeugt (700 – 800° C). Das Spannzangenfutter mit Kühlrippen reduziert die Wärmeübertragung auf die Maschinenspindel und verhindert eine Beschädigung der Maschine.
Das Spannzangenfutter mit Kühlrippen wird beim Einsatz der Fließbohrer dringend empfohlen!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!