Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spenglersilikon Neutral
Spezialsilikondichtmasse für den Dachdecker- und Spenglerbereich. Geeignet für den Einsatz im Solarbau.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Gute Materialverträglichkeit
Hervorragende Haftung auf nahe zu allen Materialien, die am Dach zum Einsatz kommen, wie z.B. Metalle wie Aluminium, Kupfer, verzinktem Blech, Stahl, Hart-PVC, Polyester, Plexiglas aber auch Beton, Stein, Teerpappen, Bitumenbahnen, Holz u.ä.
Ein Produkt für das ganze Dach
Ein Produkt für sehr viele Spengler- und Dachdeckeranwendungen.
Solarbau- und Solarverglasungseignung
Temperatureinsatzbereich -50°C bis +150°C
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen.
Vorversuche erforderlich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!