Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sperrriegel mit Schwenkgriff
Stahl, Ausführung mit Schwenkgriff, Rastnut und Mutter
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sperriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf
- Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen
- Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!