Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spezial-Systemschraube für Steckverbinder
Zum Befestigen und Verriegeln von Steckverbinder Holz/Holz
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Je nach Verbinder-Typ sind die entsprechenden Spezial-Schrauben laut Zulassung ETA-12/0067 zu verwenden, um die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeitswerte gewährleisten zu können.
Die Verwendung der entsprechenden Systemschrauben mit dem jeweiligen Steckverbinder gemäß ETA-12/0067 gewährleisten die angegebenen charakteristischen Tragfähigkeiten.
- Optimale Passung der Spezial-Systemschrauben in die Schraubenbohrung des jeweiligen Steckverbinders
- Halbspitze gewährleistet einen optimalen Schraubenanbiss verringerte Spaltgefahr durch Vorbohrwirkung
- Verstärkter Schraubenkopf
Zu verwenden für Steckverbinder
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!