Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spiegelklebeband
Einsetzbar auf verschiedenen Materialien zur Spiegelmontage, Befestigen von Fenstersprossen, Anbringen von Spendergeräten und Halterungen im Sanitärbereich, Befestigen von Haken im Innen- und Außenbereich.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr gute Verträglichkeit mit verschiedenen bekannten Oberflächen
Das Klebeband eignet sich für Verklebungen auf vielen verschiedenen Materialien, wie z.B. Holz, Metall, Glas, Stein sowie Plexiglas und Makrolon.
Hohe Anfangsklebrigkeit
Unmittelbar nach der Montage wird eine ausreichende Anwendungssicherheit erreicht.
UV- und feuchtigkeitsbeständig
Das Klebeband ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.
Alterungsbeständig
Bei fachgerechter Anwendung verliert das Band nicht an seiner Elastizität.
RoHS-konform
- Die zu verklebenden Oberflächen müssen glatt, trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Zur Vorreinigung empfehlen wir IPA-Reiniger.
- Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden.
- Eine optimale Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht.
- Auf kritischen Oberflächen (z.B. PP, PE, Gummi) und rauhen bzw. porösen Untergründen (z.B. Holz, Stein) bitte Vorversuche durchführen.
- Die Haftung auf lackierten Oberflächen (speziell Pulverlacke) ist mit einem Vorversuch zu testen.
- Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt.
- Bei Sicherheitsspiegeln (erkennbar durch blaue bzw. grüne Folie auf der Spiegelrückseite) empfehlen Spiegelhersteller generell eine zusätzliche mechanische Befestigung.
- Bei Sicherheitsspiegeln (erkennbar durch die blaue bzw. grüne Folie) kann es zu Haftungsproblemen des Bandes aufgrund der Wechselwirkung zwischen der verwendeten Folie und dem Klebstoff kommen. Besonders bei Folien auf PE/PP-Basis ist die Haftung schlecht. Vorversuche sind daher in allen Fällen durchzuführen. Da es eine Vielzahl verschiedener Folien bei Sicherheitsspiegeln eingesetzt werden, ist eine zusätzliche mechanische Befestigung dringend empfohlen.
Bitte Montagehinweise beachten.
MONTAGEHINWEISE FÜR SPIEGELKLEBEBAND | |||||
Klebebandauftragsmenge | |||||
Klebebandbreite (mm) | Spiegelfläche (cm2) | Spiegeldicke (mm) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
Bei Spiegelverklebungen ist zu beach-ten, dass die Klebestreifen nur senkrecht und in mehreren Streifen aufgetragen werden, damit sich die Scher- und Zug-kräfte verringern und auf die ganze Klebfläche verteilen können. Bei Sicherheitsspiegeln (erkennbar durch die blaue bzw. grüne Folie) kann es zu Haftungsproblemen des Bandes auf-grund der Wechselwirkung zwischen der verwendeten Folie und dem Kleb-stoff kommen. Besonders bei Folien auf PE/PP-Basis ist die Haftung schlecht. Vorversuche sind daher in allen Fällen durchzuführen. Da es eine Vielzahl verschiedener Folien bei Sicherheits-spiegeln eingesetzt werden, ist eine zusätzliche mechanische Befestigung dringend empfohlen. Im Sanitär- oder Außenbereich empfehlen wir eine Erhöhung der Klebebandauftragmenge. | |||||
Die angegebenen Klebebandauftrags-längen sind auf die 4 Eckpunkte zu verteilen. |
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Das Klebeband ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar.
Einsetzbar zur Spiegelmontage, Befestigen von Fenstersprossen, Anbringen von Spendergeräten und Halterungen im Sanitärbereich, Befestigen von Haken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!