Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 25-tlg.
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 25-tlg. - 1
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 25-tlg. - 2
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 25-tlg. - 3
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 25-tlg. - 4
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 25-tlg. - 5
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 25-tlg. - 6
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 25-tlg. - 7
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 25-tlg. - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD LONGLIFE & SPEED 25-tlg.

Mit exklusiver multiShield-Beschichtung, innovativer Spitzengeometrie und neuem Schneidstoff für schnelles Bohren mit hoher Präzision und Standzeit
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
Langlebiger und schneller


  • Bis zu 10x höhere Standzeit als vergleichbare, unbeschichtete HSCo Spiralbohrer dank innovativer, speziell für Würth entwickelter multiShield-Beschichtung

  • Bis zu 120 % schneller als vergleichbare HSCo Spiralbohrer dank spezieller Speed-Geometrie


Innovative Spitzengeometrie


  • Beste Maßhaltigkeit und Bohrlochgüte gegenüber vergleichbaren HSCo Spiralbohrern

  • Signifikant kräfteschonenderes Bohren gegenüber vergleichbaren HSCo Spiralbohrern

  • Punktgenaues Bohren ohne Ankörnen


Neuer HSCo-Schneidstoff


  • 14 % weniger Legierungselemente bei gleichzeitig besserer Produktperformance


Höchste Flexibilät in der Anwendung


  • Universell in nahezu allen Werkstoffen einsetzbar

  • Sowohl für dünnwandige Bleche und Profilmaterialien als auch Vollmaterial (>5 mm) perfekt geeignet


3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm):


  • Schnelles, angenehmes Arbeiten, da kein Durchdrehen im Bohrfutter

  • Optimale Kraftübertragung

  • Kein Verhaken am Bohrungsaustritt


Exklusiv bei Würth erhältlich



Zum ORSY System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z. B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung