Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed 25-teilig
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed 25-teilig - 1
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed 25-teilig - 2
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed 25-teilig - 3
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed 25-teilig - 4
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed 25-teilig - 5
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed 25-teilig - 6
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed 25-teilig - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed 25-teilig

High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff). Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
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
Bis zu 50 % schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer


Speed-Geometrie



Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen


135° Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung



Geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr


Exklusive Vario-Wendel



3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm):


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei Würth erhältlich



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung