Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed Most Wanted
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed Most Wanted - 1
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed Most Wanted - 2
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed Most Wanted - 3
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed Most Wanted - 4
Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed Most Wanted - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer Sortiment HSCo DIN 338 MFD Speed Most Wanted

5-teilig. High-Speedbohrer für präzise Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine Anwendungen in konventionellen Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen und NE-Metallen (z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze, Kunststoff).

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 5 Stck
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 338 / 5xD
  • Schaftform: 3-Flächenschaft
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle martensitisch, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Titan, Federstähle, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Bronze langspanend, Bronze kurzspanend, Messing langspanend, Messing kurzspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Legierte Vergütungsstähle, Titanlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen
  • Oberfläche: Mehrfachveredelt
  • Schneidstoff: HSCo
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Qualität Norm / Bohrtiefe Schaftform Anzahl VE
Preis/VE
0626930005
5 Stck ZEBRA-Premium DIN 338 / 5xD 3-Flächenschaft
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
Bis zu 50% schneller als konventionelle, geschliffene Spiralbohrer


Speed-Geometrie



Bestes Anzentrieren bei Arbeiten auch auf gewölbten Oberflächen


135° Spitzenwinkel und optimierte Kreuzausspitzung



Geringe Reibung und schnelle Spanabfuhr


Exklusive Vario-Wendel



3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm):


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis

Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen