HSCO-Spiralbohrer DIN 338 Typ RN
HSCO-Spiralbohrer DIN 338 Typ RN - 1
HSCO-Spiralbohrer DIN 338 Typ RN - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HSCO-Spiralbohrer DIN 338 Typ RN

Der Bohrer für die Bearbeitung von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen geeignet.

  • Passend für Maschinentyp: Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Gusseisen, Edelstahl
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 338 / 5xD
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Oberfläche: Blank
  • Schneidstoff: HSCo
  • Typ: RN
  • Spitzenwinkel: 130 Grad
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja
  • Geeignet für Zugfestigkeit bis: 1200 N/mm²

Artikelbeschreibung lesen

In 35 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Passend für Maschinentyp Anzahl VE
Preis/VE
062620
2 mm 49 mm 24 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
062625
2,50 mm 57 mm 30 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
062630
3 mm 61 mm 33 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
062632
3,20 mm 65 mm 36 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
062631
3,10 mm 65 mm 36 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
062633
3,3 mm 65 mm 36 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
062635
3,50 mm 70 mm 39 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
062641
4,10 mm 75 mm 43 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
062640
4 mm 75 mm 43 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
062645
4,50 mm 80 mm 47 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
062652
5,20 mm 86 mm 52 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
062655
5,50 mm 93 mm 57 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
062660
6 mm 93 mm 57 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
062665
6,50 mm 101 mm 63 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
062668
6,80 mm 109 mm 69 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
062670
7 mm 109 mm 69 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
062680
8 mm 117 mm 75 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
062675
7,50 mm 109 mm 69 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
062685
8,50 mm 117 mm 75 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
062695
9,50 mm 125 mm 81 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626100
10 mm 133 mm 87 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626105
10,50 mm 133 mm 87 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626110
11 mm 142 mm 94 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626115
11,5 mm 142 mm 94 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626120
12 mm 151 mm 101 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626130
13 mm 151 mm 101 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626140
14 mm 160 mm 108 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626150
15 mm 169 mm 114 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
062615
1,50 mm 40 mm 18 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
10 St.
062642
4,20 mm 75 mm 43 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626125
12,50 mm 151 mm 101 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626160
16 mm 178 mm 120 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
062650
5 mm 86 mm 52 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
062690
9 mm 125 mm 81 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
1 St.
0626102
10,20 mm 133 mm 87 mm Akkuschrauber, Bohrmaschine, Ständerbohrmaschine
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
Technische Merkmale


  • Spitzenwinkel 130°

  • Kombination aus Form A- und Form C-Ausspitzung

  • Für Bohrtiefen bis ca. 5x Durchmesser

  • 5% Kobalt
Hinweis

Der Bohrerschaft ist ab dem Ø 13,0mm auf Ø 12,7mm abgedreht.