Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spiralbohrer-Sortiment HSCO WN Typ RH
19-teilig. Robuste Spezialbohrer für schwer zu bearbeitende Werkstoffe (wie Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², z. B. Baggerschaufeln, Lkw-Anbaugeräte, Panzerplatten, Schneepflüge, Landmaschinen usw.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Außergewöhnlich hohe Bohrstabilität
Verstärkter Kern und kürzere Spirallänge gemäß DIN 1897, über die gesamte Länge gemäß DIN 338
Hervorragende Spanabfuhr
Die blanke Spiralnut gewährleistet ein hervorragende Spanabfuhr aus dem Bohrloch.
Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen
Optimierter Kreuzanschliff
Siehe Übersichtstabellen für Bohrer-Werkstoff-Zuordnungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!