Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spiralbohrer HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Der extra lange Tieflochbohrer mit einzigartiger SMART STEP-Technologie für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen bei handgeführtem Einsatz in Weich- und Hartholz, Verbundmaterialien, Stahl bis 1.000 N/mm², Gusseisen, Aluminium, Kunststoff, Kupfer, Messing und Bronze
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der erste extra lange Spiralbohrer mit Stufenbohrer-Spitzengeometrie
Exakte, kreisrunde Bohrungen ohne Ankörnen
Bis zu 100 % schneller im Vergleich zu konventionellen extra langen HSS-Bohrern
Sehr komfortables Bohren
- Erspart trotz extra langer Ausführung das Vorbohren, punktgenaues Anbohren
- Vermeidet auch bei besonders tiefen Bohrungen ein Verlaufen des Werkzeugs
- Signifikant kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen extra langen Spiralbohrern
- Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
3-Flächenschaft
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
Exklusiv bei Würth erhältlich
Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze (siehe Maß l3) beachten!
- Ideal zum Bohren von dünnwandigen Verbundmaterialien, wie z.B. im Fensterbau (Kunststoffprofile mit Stahlkern)
- Hohe Bohrlochgüte und signifikant längere Standzeit im Vergleich zu konventionellen Holzbohrern bei Bohrungen in Holz
- Optimal geeignet für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen
- Sowohl auf glatten als auch auf abgerundeten und unebenen Oberflächen universell einsetzbar
Um einen idealen Bohrfortschritt zu erzielen und ein Klemmen zu vermeiden, ist bei großen Bohrtiefen ein häufiges „Lüften“ des Bohrers erforderlich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!