Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

3-in-1-Sortiment mit HSS-Spiralbohrern DIN 338 Typ RN 130°, Bits und Bithalter 28-tlg.
3-in-1-Sortiment mit HSS-Spiralbohrern DIN 338 Typ RN 130°, Bits und Bithalter 28-tlg. - 1
3-in-1-Sortiment mit HSS-Spiralbohrern DIN 338 Typ RN 130°, Bits und Bithalter 28-tlg. - 2
3-in-1-Sortiment mit HSS-Spiralbohrern DIN 338 Typ RN 130°, Bits und Bithalter 28-tlg. - 3
3-in-1-Sortiment mit HSS-Spiralbohrern DIN 338 Typ RN 130°, Bits und Bithalter 28-tlg. - 4
3-in-1-Sortiment mit HSS-Spiralbohrern DIN 338 Typ RN 130°, Bits und Bithalter 28-tlg. - 5
3-in-1-Sortiment mit HSS-Spiralbohrern DIN 338 Typ RN 130°, Bits und Bithalter 28-tlg. - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3-in-1-Sortiment mit HSS-Spiralbohrern DIN 338 Typ RN 130°, Bits und Bithalter 28-tlg.

Alles griffbereit in der ORSY-Systemkassette für präzise Bohrungen in Stahl bis 1000 N/mm² und Guss

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Präzises, kräfteschonendes Bohren


  • 20 % niedrigere Vorschubkraft und schnellerer Arbeitsfortschritt gegenüber konventionellen HSS-Spiralbohrern dank optimierter Kreuzausspitzung

  • Punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen aufgrund optimiertem Kreuzanschliff

  • Ideal für Kernlochbohrungen


Vaporisierte Oberfläche


  • Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Inklusive Bits und Bithalter


  • Bestückter Bitriegel mit PH-, TX- und Innensechskant-Abtrieb


ORSY-Systemkassette


  • Konzipiert für die Bestückung eines weiteren Bitriegels

  • Zur einfachen Handhabung kann die Kassette auch mit Bit im Bithalter geschlossen werden

  • Stapelbar, optimiertes Gelenk und einfach zu öffnen


Exklusiv bei Würth erhältlich