Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RW 25-tlg.
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RW 25-tlg. - 1
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RW 25-tlg. - 2
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RW 25-tlg. - 3
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RW 25-tlg. - 4
Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RW 25-tlg. - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer Sortiment HSS DIN 338 Typ RW 25-tlg.

Alu-Profi für präzise Bohrungen in weichen und langspanenden Werkstoffen bis 600 N/mm² Festigkeit (z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen ≤ 10% Si, Zink, Kupfer, duroplastische Kunststoffe). Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Punktgenaues Bohren


Der stabile Spiralbohrer in kurzer Ausführung sorgt für ein punktgenaues Bohren



Selbstzentrierend


Der Kreuzanschlff sorgt selbst auf Rundmaterialien für eine sehr gute Zentrierwirkung, welche ein Ankörnen/Pilotieren überflüssig macht



Hohe Standzeit


Durch den HC (High Speed Cutting) Schliff und der damit verbundenen präzisen Schneidengeometrie wird eine konstante Bohrlochgüte bei gleichzeitig hoher Präzision und Standzeit gewährleistet



Sehr gute Spanabfuhr


Durch die blanke Spiralnut wird eine sehr gute Spanabfuhr im Bohrloch gewährleistet



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung