3-in-1-Sortiment mit HSCo-Spiralbohrern SMART STEP EU+ DIN 338, Bits und Bithalter 28-tlg.
3-in-1-Sortiment mit HSCo-Spiralbohrern SMART STEP EU+ DIN 338, Bits und Bithalter 28-tlg. - 1
3-in-1-Sortiment mit HSCo-Spiralbohrern SMART STEP EU+ DIN 338, Bits und Bithalter 28-tlg. - 2
3-in-1-Sortiment mit HSCo-Spiralbohrern SMART STEP EU+ DIN 338, Bits und Bithalter 28-tlg. - 3
3-in-1-Sortiment mit HSCo-Spiralbohrern SMART STEP EU+ DIN 338, Bits und Bithalter 28-tlg. - 4
3-in-1-Sortiment mit HSCo-Spiralbohrern SMART STEP EU+ DIN 338, Bits und Bithalter 28-tlg. - 5
3-in-1-Sortiment mit HSCo-Spiralbohrern SMART STEP EU+ DIN 338, Bits und Bithalter 28-tlg. - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

3-in-1-Sortiment mit HSCo-Spiralbohrern SMART STEP EU+ DIN 338, Bits und Bithalter 28-tlg.

Alles griffbereit in der Systemkassette für schnelles, komfortables, präzises Arbeiten in nahezu allen Werkstoffen bis 1300 N/mm²
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
Vorteile der Stufenbohrer-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung (EU+)


  • Bis zu 50 % höhere Standzeit

  • Wesentlich komfortableres Bohren mit weniger Vibrationen, noch geringerem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung (bis zu 60 % geringeres Drehmoment)

  • Bis zu 20 % geringerer Energieverbrauch

  • Bis zu 15 % schnellerer Bohrfortschritt


Exakte, kreisrunde Bohrungen


  • Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • In nahezu allen Werkstoffen ohne Ausreißen oder Zersplittern


Sehr komfortables Bohren


  • Signifikant schnelleres und kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen HSCo-Spiralbohrern

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Erlaubt auch schräges Bohren

  • Kein Rattern oder Einhaken - auch bei dünnwandigem Material

  • Gratfreier Bohrungsaustritt


3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Inklusive Bits und Bithalter


  • Bestückter Bitriegel mit PH-, TX- und Innensechskant-Abtrieb


ORSY-Systemkassette


  • Konzipiert für die Bestückung eines weiteren Bitriegels

  • Zur einfachen Handhabung kann die Kassette auch mit Bit im Bithalter geschlossen werden

  • Stapelbar, optimiertes Gelenk und einfach zu öffnen


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze beachten!

  • Die Stufen des innovativen Spitzenanschliffs bohren Stück für Stück den gewünschten Durchmesser. Dabei wird der Span durch mehrere Hauptschneiden in kleine Einzelspäne gebrochen und somit eine optimale Spanabfuhr gewährleistet. Das Ergebnis sind hochpräzise, kreisrunde Bohrungen.

  • Durch den Einsatz mehrerer Schneiden zur gleichen Zeit werden ein sehr schnelles, komfortables Arbeiten sowie eine hohe Standzeit ermöglicht