Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 62-teilig
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 62-teilig - 1
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 62-teilig - 2
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 62-teilig - 3
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 62-teilig - 4
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 62-teilig - 5
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 62-teilig - 6
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 62-teilig - 7
Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 62-teilig - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer-Sortiment SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 62-teilig

Schnell griffbereit im ORSY-Systemkoffer für ein universelles, schnelles und komfortables Bohren
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
Vorteile der Spiralbohrer-Spitzengeometrie mit extremer Ungleichteilung (EU+)


  • Bis zu 50 % höhere Standzeit

  • Wesentlich komfortableres Bohren mit weniger Vibrationen, noch geringerem Kraftaufwand und perfekter Werkzeugführung (bis zu 60 % geringeres Drehmoment)

  • Bis zu 20 % geringer Energieverbrauch

  • Bis zu 15 % schnellerer Bohrfortschritt


Exakte, kreisrunde Bohrungen


  • Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • In nahezu allen Werkstoffen ohne Ausreißen oder Zersplittern


Sehr komfortables Bohren


  • Signifikant schnelleres und kräfteschonenderes Bohren im Vergleich zu konventionellen HSCo-Spiralbohrern

  • Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen

  • Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs

  • Schräges Bohren möglich

  • Kein Rattern oder Einhaken - auch bei dünnwandigem Material

  • Gratfreier Bohrungsaustritt


3-Flächenschaft (ab Ø 4 mm)


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: Schnelles, angenehmes Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Exklusiv bei Würth erhältlich

Hinweis
  • Bei Grundlochbohrungen bitte verlängerte Bohrspitze beachten

  • Die Stufen des innovativen Spitzenanschliffs bohren Stück für Stück den gewünschten Durchmesser. Dabei wird der Span durch mehrere Hauptschneiden in kleine Einzelspäne gebrochen und somit eine optimale Spanabfuhr gewährleistet. Das Ergebnis sind hochpräzise, kreisrunde Bohrungen.

  • Durch den Einsatz mehrerer Schneiden zur gleichen Zeit wird ein sehr schnelles, komfortables Arbeiten sowie eine hohe Standzeit ermöglicht