Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hydraulik-Schutzspirale
Die Schutzspiralen werden durch Extrusion hergestellt, wodurch die Schutzvorrichtungen sehr strapazierfähig sind und natürliche runde Kanten haben.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schützt Schläuche vor Verschleiß, Stößen und Witterungseinflüssen.
Sparen Sie Geld durch länger haltbare Schläuche.
- Arbeitsverzögerungen durch Schlauchversagen werden reduziert
Durch die farbige Spirale sind die Schläuche sichtbarer
- Erhöht die Sicherheit
Mit Hilfe von Spiralen ist das Bündeln der Schläuche möglich
- Erhöht die Sicherheit
- Erleichtert die Handhabung
- Aus HD-Polyethylen.
- Exzellente Abriebfestigkeit.
- Hält sowohl Frost als auch Hitze stand.
- Beständig gegen Säuren, Öle und Lösungsmittel.
- Enthält Antistatikzusatz.
- Wirtschaftliche Schlauchschutzwahl
- Einfacher Einbau
- Eine Größe passt zu vielen Schlauchgrößen.
- Nachrüstbar
Alle Maschinen und Geräte, unabhängig von der Anwendung.
Z. B. Industrie, Forstmaschinen, Tiefbau, Wartung usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!