Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spiralstufenbohrer Sortiment HSS SMART STEP Deepcut 3-teilig
Der Multifunktionsstufenbohrer mit AlCrN-Beschichtung und einzigartiger SMART STEP-Technologie für den hochpräzisen, flexiblen Einsatz in Blechen sowie erstmals auch in dickeren Werkstücken aus konventionellem Stahl bis 1300 N/mm² Festigkeit, Gusseisen, Aluminium, Messing, Bronze, Plexiglas, Kunststoff und Holz. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Exakte, kreisrunde Bohrungen
Keine Werkzeugwechsel und kürzere Bearbeitungszeiten
- Erspart Vorbohren mit kleineren Spiralbohrern, punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Erspart extra Entgraten, da der nächst größere Stufendurchmesser diese Funktion übernimmt
- Vereint zahlreiche Bohrlochdurchmesser einem Werkzeug
- Sehr schnelles Anbohren und beschleunigter Bohrvorgang dank vier Hochleistungsschneiden und SMART STEP-Technologie
Flexibler, „smarter“ Einsatz
- Erstmals auch für dickere Werkstücke mit einer Materialstärke von bis zu 10 mm geeignet (im Vergleich zu konventionellen Stufenbohrern, deren Einsatz auf Bleche bis 4 mm Materialstärke begrenzt ist)
- Für den Einsatz im Akkuschrauber sowie auf Hand-, Ständer- und Säulenbohrmaschinen.
- Im Vergleich zum Einsatz von Kernbohrern mit Magnetkernbohrmaschinen gibt es weder Probleme schwer zugängliche Stellen (z.B. an T-Trägern) zu erreichen, noch Schwierigkeiten durch eine zu geringe Haftkraft
Sehr komfortables Bohren
- Kräfteschonendes Bohren
- Absolut ruhiges Laufverhalten ohne Verhaken im Werkstück
- Kein Blechverzug
- Einfaches Aufbohren bzw. Vergrößern eines bestehenden Bohrlochs
- Reduzierte Krafteinwirkung auf das Werkzeug beim Bohrvorgang
AlCrN-Multilayer-Verschleißschutzbeschichtung
- Extrem hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 1.050°C
- Sehr hohe Schichthärte von 3.000 HV
- Multilayer-Schichtaufbau für eine optimale Spanabfuhr und verbesserte Schneideigenschaften (Vermeidung von Materialaufschweißungen)
3-Flächenschaft
Verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
- Auf ausreichende Kühlung/Schmierung achten
- Auf gleichmäßigen Vorschub achten
- Drehzahltabelle beachten
- Beim Aufbohren nicht drücken – der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech
- Beim Bohren auf die Gesamtlänge des Stufenbohrers achten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!