Spitzmeißel Max VIB-TEC SPEED
Spitzmeißel Max VIB-TEC SPEED - 1
Spitzmeißel Max VIB-TEC SPEED - 2
Spitzmeißel Max VIB-TEC SPEED - 3
Spitzmeißel Max VIB-TEC SPEED - 4
Spitzmeißel Max VIB-TEC SPEED - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spitzmeißel Max VIB-TEC SPEED

Mit zusätzlicher Schlagkraft
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
VIB-TEC-Funktionsprinzip


Der Hauptschlag des Meißelhammers drückt den Meißel gegen den Beton und bricht eine bestimmte Menge davon ab. Die Schlagwellen (Vibrationen) zwischen dem ersten und den folgenden Schlägen erzeugen weitere Schläge und tragen eine weitere Menge Beton ab. Da sich ein Großteil der Kraft am Schaft konzentriert, ist die Schlagkraft höher als bei herkömmlichen Meißeln. Mit anderen Worten: Die Schwingungen werden auch verwendet, um den Beton zu entfernen



Materialabtragsleistung um bis zu 30 % besser als bei herkömmlichen Meißeln



Der Meißel bleibt während der Meißelarbeiten deutlich weniger im Mauerwerk hängen.



Höhere Arbeitsgeschwindigkeit und höhere Leistung



Sternförmige, selbstschärfende, verdrillte Spitze, kein Nachschleifen erforderlich