Splinttreiber-Set große Abmessung 5-teilig
Splinttreiber-Set große Abmessung 5-teilig - 1 Splinttreiber-Set große Abmessung 5-teilig - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Splinttreiber-Set große Abmessung 5-teilig - 1
Splinttreiber-Set große Abmessung 5-teilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Splinttreiber-Set große Abmessung 5-teilig

Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Inhalt:


  • Splinttreiber Länge 230 mm, Ø 8 mm

  • Splinttreiber Länge 240 mm, Ø 10 mm

  • Splinttreiber Länge 260 mm, Ø 12 mm

  • Splinttreiber Länge 280 mm, Ø 14 mm

  • Splinttreiber Länge 290 mm, Ø 16 mm


Ergonomisch geformter 2-K-Griff


  • Sicherer Griff

  • Ermüdungsfreies Arbeiten


Vibrationsschutz


Der Handgriff dämpft Vibrationen und Schwingung beim Schlagen



Mit Schlagschutz


Verhindert Verletzungen an der Hand



Aus gehärtetem Werkzeugstahl


Lange Lebensdauer



Härte am Arbeitsende: 54 – 58 HRC



Härte am Schlagkopf: 38 – 46 HRC