Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Splinttreiber große Abmessung
Mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff
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
Ergonomisch geformter 2-K-Griff
- Sicherer Griff
- Ermüdungsfreies Arbeiten
Vibrationsschutz
Der Handgriff dämpft Vibrationen und Schwingung beim Schlagen
Mit Schlagschutz
Verhindert Verletzungen an der Hand
Aus gehärtetem Werkzeugstahl
Lange Lebensdauer
Härte am Arbeitsende: 54 – 58 HRC
Härte am Schlagkopf: 38 – 46 HRC
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!