Reinigungspistole Trinkwasser Gardena Classic Spritze

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reinigungspistole Trinkwasser Gardena Classic Spritze

Das klassische Spritzenmodell

  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Betriebsdruck max.: 6 bar
  • Durchflussleistung: 5 l/min
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
Art.-Nr. Werkstoff Temperaturbes... Betriebsdruck max. Durchflusslei... Anzahl VE
Preis/VE
0886001770
PVC - Polyvinylchlorid 80 °C 6 bar 5 l/min
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
  • Griffig in der Handhabung durch integrierte Weichkunststoff-Elemente

  • Ideal zum Reinigen und feinsprühenden Bewässern

  • Stufenlos regulierbarer Wasserstrahl, vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel

  • Mit unverlierbarer Spritzen-Hülse