Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sprühextraktionsgerät SEG 10 COMPACT
Leistungsstarkes Sprühextraktionsgerät für die Polsterreinigung und für die Fleckentfernung auf Teppichbodenflächen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr gutes Rücksaugergebnis: da nach der Reinigung eine äußerst geringe Restfeuchtigkeit zurückbleibt, können gereinigte Polster und Teppiche schnell wieder genutzt werden
- Ideal für das Reinigen von Polstern und Fahrzeuginnenräumen geeignet
- Ständige Kontrolle des Reinigungsvorgangs und der Rücksaugleistung dank dem großen transparenten Deckel
- Praktischer Tragegriff und Halterungen für Kabel und Düse sorgen für einen leichten und unkomplizierten Transport
- Kompakte, platzsparende Bauweise
Für eine ordnungsgemäße Absaugung ist die Düse horizontal zum Boden bzw. zum Polster zu führen.
Vorwiegend zur Polsterreinigung, aber auch zur Fleckenentfernung auf kleineren Teppichflächen geeignet. In Verbindung mit der optionalen Bodendüse (Art. Nr. 0701111005) auch auf größeren Flächen einsetzbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!