Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sprühpistole Ambiente Reiniger
Spezial-Kaltvernebelungsgerät für die schnelle und zuverlässige Flächen- und Raumluftdesinfektion.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal zur Anwendung bei Kundendienstfahrzeugen, Mietwagen, Rettungsdienste, Fahrerkabinen, Gemeinschaftsräumen und dergleichen
- Schnell und einfach einsetzbar
- geringe Materialkosten
- nach Gebrauch keine Wartezeit notwendig
- Dauer der Anwendung liegt bei 2 bar /100ml Flüssigkeit bei ca. 5 Minuten.
- Benötigt wird während der Anwendung eine saubere, ölfreie Druckluft mit 2-3 bar
Lieferumfang
- Spezial-Kaltvernebelungsgerät
- Druckluftschlauch 2,5m
- Stecknippel Schlauchanschluss
- Kalte Oberflächen können zur Kondensatbildungen führen
- Evtl. Ablagerungen sind einfach und unbedenklich mittels Microfaser Tuch Duo (Art.-Nr. 0899900138) zu entfernen
- Das Verarbeitungsgerät ist nach der Anwendung und vor der Lagerung mit demineralisiertem Wasser (Art.-Nr. 0890104110) durchzuspülen
- Innenraum-Schnelldesinfektion von Fahrzeugen
- Lüftungsanlagen
- Geruchseliminierung bei der Fahrzeugaufbereitung
- Flächen- und Raumluftdesinfektion
- Durch das Fahrzeugfenster und mit Hilfe eines Druckluftschlauchs wird die Flüssigkeit mittels Spezialdüse vernebelt und in das Fahrzeuginnere befördert
- Die Richtung des Nebels lässt sich nach Bedarf einfach justieren
- 100ml Flüssigkeit (Ambiente Reiniger Art.-Nr. 0890600319) sind für den Fahrzeuginnenraum eines Mittelklasse PKW ausreichend
- Ein Sättigungsgrad von 70% Luftfeuchtigkeit garantieren eine lückenlose Desinfektion
- Die Temperatur sollte 20 °C nicht unterschreiten, Fahrzeuggebläse und Umluftstellung verbessern die Resultate
- Vor der Fahrzeugübergabe muss der der Innenraum ausreichend gelüftet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!