Spule für Induktionserhitzer IEG-1200 POWER

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spule für Induktionserhitzer IEG-1200 POWER

Zum Erwärmen von metallischen Gegenständen mittels Induktion (Erhitzergerät notwendig).

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0702999113
40 mm 200 mm 100 g
1 St.
0702999114
32 mm 200 mm 100 g
1 St.
0702999112
47 mm 240 mm 110 g
1 St.
0702999116
23 mm 250 mm 90 g
1 St.
0702999117
23 mm 150 mm 80 g
1 St.
0702999108
10 mm 1100 mm 150 g
1 St.
0702999109
160 mm 600 mm 80 g
1 St.
0702999118
18 mm 150 mm 80 g
1 St.
0702999111
52 mm 240 mm 120 g
1 St.
0702999115
26 mm 200 mm 90 g
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
Achtung: Spulen können heiss werden. Verbrennungsgefahr!