Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stabelektrode Spezial weiß
Beste Verschweißbarkeit in Zwangslagen und Wurzelschweißungen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Basisch umhüllte, kalkbasische Allstrom-Spezial-Elektrode, auch zum Schweißen an Kleinschweißtransformatoren geeignet
- Im Gegensatz zu den bisher als charakteristisch bezeichneten Schweißeigenschaften kalkbasischer Elektroden fließt Spezial weiß sehr ruhig bei nur geringen Spritzverlusten.
- Kerbfreie Nahtübergänge bei Kehlnähten
- Gleichmäßige Nahtzeichnung
- Gute Schlackendeckung
- Leichte Schlackenlöslichkeit
- Höchste Betriebstemperatur 450°C
Die Elektrode kann mit Gleichstrom +Pol und Wechselstrom verschweißt werden.
Zulassungen, Eignungsprüfungen: DB, TÜV
- Geeignet für Verbindungsschweißungen im Stahl-, Kessel-, Behälter-, Schiffsfahrzeug- und Maschinenbau an unlegierten Stählen wie St. 33 – St. 50, St. 35.8, St. 45.8, GS 38 – GS 52, Kesselblech H I – H III, 17Mn4, Feinkornbaustähle StE. 26 – StE. 36
- Einsetzbar in Industrie und Handwerk für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißungen
- Für Grundwerkstoffe: P235 / S235 - P355 / S355 u. ä. geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!