Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stabelektrode Universal blau
Gute Verschweißbarkeit in allen Lagen, besonders in fallender Position.
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
- Geeignet für Verbindungen Stahl mit Stahl verzinkt/blank
- Gute Spaltüberbrückung
- Leichte Schlackenentfernung
- Saubere Nahtzeichnung
- Gute Wiederzündfähigkeit
Die Elektrode kann mit Gleichstrom -Pol (+Pol) und Wechselstrom verschweißt werden.
Zulassungen, Eignungsprüfungen: DB
Verbindungsschweißungen im Stahl-, Fahrzeug-, Behälter-, Kessel- und Schiffsbau an unlegierten Stählen, wie St. 33 – St. 52, Kesselblech H I– H III, 17Mn4, GS 38 – GS 52. Ebenso für Grundwerkstoffe P235 / S235 - P355 / S355, Schiffsbaustähle A - D, A32 - 32, A36 - D36 u. ä. geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!